Eriks

Gewindeschlauchtüllen und Verbinder

  • 212
  • 54
  • 9
  • 12
  • 4
  • 18
  • 14
371 Produkte angezeigt für Gewindeschlauchtüllen und Verbinder
Product Image

Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 1/2" x 13mm

  • ERIKS:14882311
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Max. Betriebsdruck:15 bar

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung ECF 38 Edelstahl 1.1/2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10039010
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN38
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Schlauchtülle 1VH 16 Messing 1/2" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038939
  • Typ:1VH
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN16
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 3/4"x19mm

  • ERIKS:14894608
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Max. Betriebsdruck:15 bar

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchtülle 1VH 19 Messing 3/4" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038940
  • Typ:1VH
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Schlauchtülle 1VH 8 Messing 3/8" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038964
  • Typ:1VH
  • Größe Anschlussarmatur:3/8"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN08
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1"x 25mm

  • ERIKS:14894610
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Max. Betriebsdruck:15 bar

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchtülle 1VH 50 Messing 2" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038953
  • Typ:1VH
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NORMAPLAST T-Stück Serie: TS POM Schlauchstutzen 19 mm

  • ERIKS:12987526
  • Manufacturer:7608900019
  • Nennweite:19 mm

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

Schlauchtülle 1VH 25 Messing 1" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038946
  • Typ:1VH
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NORMAPLAST Gerader Reduzierstutzen GRS 5-4mm

  • ERIKS:12987506
  • Manufacturer:7518905004
  • Durchmesser Schlauchanschluss:5 mm
  • Material:POM
Nicht im Onlineshop erhältlich
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NORMAPLAST Schlauchtülle gerade POM GS 12mm

  • ERIKS:12987499
  • Manufacturer:7508900012
  • Durchmesser Schlauchanschluss:12 mm
  • Material:POM

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

411 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Schlauchtülle gerade POM GS 3mm

  • ERIKS:12987493
  • Manufacturer:7508900003
  • Durchmesser Schlauchanschluss:3 mm
  • Material:POM

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Y-Stück Serie: YS POM Schlauchstutzen 19 mm

  • ERIKS:12987572
  • Manufacturer:7708900019
  • Nennweite:19 mm

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung ECF 25 Edelstahl 1" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10039003
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/2"x16mm

  • ERIKS:14894605
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Max. Betriebsdruck:15 bar

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NORMAPLAST Winkel-Schlauchverbindungsstutzen WS 6mm

  • ERIKS:12987551
  • Manufacturer:7628900006
  • Form:Schlauchstutzen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 1.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.24inkl. MwSt

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/2"x19mm

  • ERIKS:14894606
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Max. Betriebsdruck:15 bar

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung ECF 13 Edelstahl 1/2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10038997
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN12
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Schlauchtülle gerade POM GS 8mm

  • ERIKS:12987497
  • Manufacturer:7508900008
  • Durchmesser Schlauchanschluss:8 mm
  • Material:POM
Nicht im Onlineshop erhältlich
77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns