Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/2"x19mm

  • ERIKS:14894606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.00

-

10+

CHF 7.25

34.09%

20+

CHF 6.50

40.91%

30+

CHF 6.15

44.09%

45+

CHF 6.05

45.00%

68+

CHF 5.95

45.91%

102+

CHF 5.85

46.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
15 bar