Schlauchtülle 1VH 50 Messing 2" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038953
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1VH
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi