Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/2"x16mm

  • ERIKS:14894605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

10+

CHF 9.70

32.17%

20+

CHF 8.60

39.86%

30+

CHF 8.15

43.01%

45+

CHF 8.00

44.06%

68+

CHF 7.80

45.45%

102+

CHF 7.65

46.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
15 bar