Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 3/4"x19mm

  • ERIKS:14894608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

10+

CHF 8.35

28.02%

20+

CHF 7.55

34.91%

30+

CHF 7.25

37.50%

45+

CHF 7.10

38.79%

68+

CHF 6.95

40.09%

102+

CHF 6.80

41.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
15 bar