Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1"x 25mm

  • ERIKS:14894610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.50

-

10+

CHF 13.30

28.11%

20+

CHF 12.10

34.59%

30+

CHF 11.40

38.38%

45+

CHF 11.20

39.46%

68+

CHF 11.00

40.54%

102+

CHF 10.80

41.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1"
Max. Betriebsdruck
15 bar