CHF 40.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.20 | - |
10+ | CHF 29.30 | 27.11% |
15+ | CHF 28.80 | 28.36% |
23+ | CHF 28.10 | 30.10% |
35+ | CHF 27.60 | 31.34% |
53+ | CHF 27.10 | 32.59% |
80+ | CHF 26.60 | 33.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Betriebsdruck | 16 bar |
Material | Messing |
Gewindemaß in Zoll Innengewinde | 1" |
Typ | 5507 |