Eriks

Messing-Strahlrohr mit Schlauchtülle für Ø 19mm

  • ERIKS:14882334
Image 1
Stufenlos verstellbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.00

-

10+

CHF 27.10

24.72%

15+

CHF 26.60

26.11%

23+

CHF 26.00

27.78%

35+

CHF 25.40

29.44%

53+

CHF 25.00

30.56%

80+

CHF 24.50

31.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing
Für Schlauchdurchmesser
19
Typ
5506