Tragschienen

  • 35
  • 4
  • 6
  • 25
  • 1
  • 8
  • 10
  • 3
  • 7
35 Produkte angezeigt für Tragschienen
Product Image

STAUFF Tragschiene STSV-2M-W1

  • ERIKS:935271
  • Manufacturer:1130004263
  • Gruppe:3S-6S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 50.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.76inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-1m-W4

  • ERIKS:11357009
  • Manufacturer:1130004096
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Edelstahl 304 (V2A)
  • Länge:1000 mm

CHF 36.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-2m-W98

  • ERIKS:839752
  • Manufacturer:1130004099
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 19.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-1m-W98

  • ERIKS:11354350
  • Manufacturer:1130004093
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 9.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-11-2m-W1

  • ERIKS:939714
  • Manufacturer:1130004083
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 12.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-11-1m-W1

  • ERIKS:852562
  • Manufacturer:1130004071
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 6.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-11-2m-W4

  • ERIKS:900516
  • Manufacturer:1130004085
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Edelstahl 304 (V2A)
  • Länge:2000 mm

CHF 68.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-30-1m-W5

  • ERIKS:12034237
  • Manufacturer:1130019506
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Länge:1000 mm

CHF 83.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-11-2m-W5

  • ERIKS:11357007
  • Manufacturer:1130004087
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Länge:2000 mm

CHF 97.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene STSV-2M-W32

  • ERIKS:11357046
  • Manufacturer:1130004264
  • Gruppe:3S-6S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 73.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.78inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-11-1m-W5

  • ERIKS:813427
  • Manufacturer:1130004082
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Länge:1000 mm

CHF 47.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene STSV-1M-W1

  • ERIKS:912867
  • Manufacturer:1130004258
  • Gruppe:3S-6S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 25.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene STSV-1M-W32

  • ERIKS:808245
  • Manufacturer:1130004261
  • Gruppe:3S-6S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 36.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-2m-W1

  • ERIKS:939706
  • Manufacturer:1130004098
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 13.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene STSV-1M-W5

  • ERIKS:1019217
  • Manufacturer:1130004262
  • Gruppe:3S-6S
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Länge:1000 mm

CHF 170.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene STSV-2M-W5

  • ERIKS:11357047
  • Manufacturer:1130004265
  • Gruppe:3S-6S
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Länge:2000 mm

CHF 341.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-2m-W4

  • ERIKS:824194
  • Manufacturer:1130004100
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Edelstahl 304 (V2A)
  • Länge:2000 mm

CHF 72.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-2m-W5

  • ERIKS:820431
  • Manufacturer:1130004101
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Länge:2000 mm

CHF 111.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-1m-W1

  • ERIKS:852570
  • Manufacturer:1130004088
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 6.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-11-1m-W4

  • ERIKS:840939
  • Manufacturer:1130004080
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Edelstahl 304 (V2A)
  • Länge:1000 mm

CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-11-1m-W98

  • ERIKS:855561
  • Manufacturer:1130004075
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 8.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-30-1m-W98

  • ERIKS:761796
  • Manufacturer:1130004103
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-30-2m-W98

  • ERIKS:822507
  • Manufacturer:1130004107
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 27.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-11-2m-W98

  • ERIKS:827754
  • Manufacturer:1130004084
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 17.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Profilschienen SCS-120-1-W1

  • ERIKS:14744880
  • Manufacturer:1130023290
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Länge:3050 mm

CHF 62.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026