Eriks
STAUFF

STAUFF Tragschiene STSV-1M-W1

  • ERIKS:912867
  • Hersteller:1130004258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TS 30-1M W5 Tragschiene
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
STSV
Gruppe
3S-6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 3015-2
Länge
1000 mm
B1
40 mm
B2
13 mm
H
22 mm
S
5 mm