Eriks
STAUFF

STAUFF Tragschiene TS-11-2m-W98

  • ERIKS:827754
  • Hersteller:1130004084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TS 30-1M W5 Tragschiene
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
TS
Gruppe
1-8/1D-5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
DIN Standard
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Länge
2000 mm
Höhe
11 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
11 mm
S
2 mm