CHF 341.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 369.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | STSV |
Gruppe | 3S-6S |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
Länge | 2000 mm |
B1 | 40 mm |
B2 | 13 mm |
H | 22 mm |
S | 5 mm |