STAUFF

STAUFF Profilschienen SCS-120-1-W1

  • ERIKS:14744880
  • Hersteller:1130023290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SCS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
3050 mm
Höhe
25.4 mm
B1
41.3 mm
B2
22.2 mm
H1
25.4 mm
H2
7 mm
S
2.7 mm