CHF 111.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | TS |
Gruppe | 1-8/1D-5D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
DIN Standard | DIN 3015-1/DIN 3015-3 |
Länge | 2000 mm |
Höhe | 14 mm |
B1 | 28 mm |
B2 | 11 mm |
H | 14 mm |
S | 2 mm |