CHF 13.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | TS |
Gruppe | 1-8/1D-5D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 3015-1/DIN 3015-3 |
Länge | 2000 mm |
Höhe | 14 mm |
B1 | 28 mm |
B2 | 11 mm |
H | 14 mm |
S | 2 mm |