STAUFF

STAUFF Tragschiene STSV-2M-W1

  • ERIKS:935271
  • Hersteller:1130004263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TS 30-1M W5 Tragschiene
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.76inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
STSV
Gruppe
3S-6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 3015-2
Länge
2000 mm
B1
40 mm
B2
13 mm
H
22 mm
S
5 mm