STAUFF

STAUFF Tragschiene TS-30-1m-W98

  • ERIKS:761796
  • Hersteller:1130004103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TS 30-1M W5 Tragschiene
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
TS
Gruppe
1-8/1D-5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
DIN Standard
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Länge
1000 mm
Höhe
30 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
30 mm
S
2 mm