Schrauben und Bolzen

  • 291
  • 97
  • 152
  • 42
  • 69
  • 111
  • 12
  • 4
  • 6
291 Produkte angezeigt für Schrauben und Bolzen
Product Image

STAUFF Aufbauschraube AF-1/1a/1D-M-W3

  • ERIKS:852341
  • Manufacturer:1120003535
  • Gruppe:1/1A/1D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Aufbauschraube AF-2-M-W3

  • ERIKS:852368
  • Manufacturer:1120003536
  • Gruppe:2
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Aufbauschraube AF-3-M-W3

  • ERIKS:852376
  • Manufacturer:1120003537
  • Gruppe:3
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x45-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852104
  • Manufacturer:1130004023
  • Gruppe:4
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.23inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X30-ISO4762-70-W4

  • ERIKS:11356996
  • Manufacturer:1130004002
  • Gruppe:3
  • Material:Edelstahl 304 (V2A)
  • Gewindegröße:M 6x30

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Unterlegscheibe Gr. 1-8, 1D Edelstahl V4A DIN 3015 US-W5

  • ERIKS:13932710
  • Manufacturer:1130002822
  • Gruppe:1-8/1D
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)

CHF 0.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x30-DIN933-70-W55

  • ERIKS:12529181
  • Manufacturer:1130030403
  • Gruppe:1A
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Oberflächenschutz:ACT

CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M20x190-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357038
  • Manufacturer:1130004187
  • Gruppe:8S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X35-ISO4762-70-W4

  • ERIKS:11356984
  • Manufacturer:1130003981
  • Gruppe:4
  • Material:Edelstahl 304 (V2A)
  • Gewindegröße:M 6x35

CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M12x100-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:1034520
  • Manufacturer:1130004173
  • Gruppe:6S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x35-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852074
  • Manufacturer:1130004021
  • Gruppe:1D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x35-DIN933-70-W55

  • ERIKS:12529182
  • Manufacturer:1130030404
  • Gruppe:2
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Oberflächenschutz:ACT

CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x70-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:865354
  • Manufacturer:1130004201
  • Gruppe:5S
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Gewindegröße:M 10x70

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M20x190-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852228
  • Manufacturer:1130004175
  • Gruppe:8S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 10.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x45-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:863017
  • Manufacturer:1130004199
  • Gruppe:3S
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Gewindegröße:M 10x45

CHF 1.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x45-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:1034517
  • Manufacturer:1130004169
  • Gruppe:3S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M24x220-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852236
  • Manufacturer:1130004176
  • Gruppe:9S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 16.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x70-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:852171
  • Manufacturer:1130004183
  • Gruppe:5S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M12x100-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:893188
  • Manufacturer:1130004202
  • Gruppe:6S
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Gewindegröße:M 12x100

CHF 6.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Zeskantbout AS-M16x75-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357304
  • Manufacturer:1130004593
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Gewindegröße:M 16x75

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M24x220-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357039
  • Manufacturer:1130004188
  • Gruppe:9S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 13.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x70-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:11357044
  • Manufacturer:1130004194
  • Gruppe:5S
  • Material:Edelstahl 304 (V2A)
  • Gewindegröße:M 10x70

CHF 1.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M12x100-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:852198
  • Manufacturer:1130004184
  • Gruppe:6S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x60-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:923400
  • Manufacturer:1130004200
  • Gruppe:4S
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Gewindegröße:M 10x60

CHF 2.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Außensechskantschraube AS-M16x130-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:852201
  • Manufacturer:1130004186
  • Gruppe:7S
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026