STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M10x45-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:863017
  • Hersteller:1130004199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
3S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 10x45
G
M10
L
45 mm