STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x35-DIN933-70-W55

  • ERIKS:12529182
  • Hersteller:1130030404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x35
G
M 6
L
35 mm