STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M24x220-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357039
  • Hersteller:1130004188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
9S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 24x220
G
M 24
L
220 mm