Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-3-M-W3

  • ERIKS:852376
  • Hersteller:1120003537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
3
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x30
G
M 6
L1
44 mm
L2
30 mm
L3
12 mm
SW
11 mm