STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M12x100-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:1034520
  • Hersteller:1130004173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 12x100
G
M 12
L
100 mm