STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M6x45-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852104
  • Hersteller:1130004023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.23inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Gruppe
4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x45
G
M 6
L
45 mm