STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M16x130-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:852201
  • Hersteller:1130004186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 16x130
G
M 16
L
130 mm