CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.77inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | AF |
Gruppe | 2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindegröße | M 6x25 |
G | M 6 |
L1 | 40 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |