Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Flansche
Flansche
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
HAVIT
119
OLEO TECNICA
51
Serie
AFPXI
2
AFX
16
AFXI
16
FH
34
GFXI
17
Mehr anzeigen
Oberflächenschutz
Unbehandelt
19
Verzinkt
50
Zink-Nickel
50
Material
Flanschtyp
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
170
Produkte angezeigt für
Flansche
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6003-ZiNi
ERIKS
:
14309221
Manufacturer:
SATZ-FH-6003-ZN
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
1 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX605
ERIKS
:
14471649
Manufacturer:
AFX605
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
1.1/2 in
Max. Betriebsdruck:
420 bar
Alle Varianten anzeigen
CHF 106.80
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 115.45
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Hinzufügen
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3005-ZiNi
ERIKS
:
14309176
Manufacturer:
SATZ-FH-3005-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
1.1/2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-ZiNi
ERIKS
:
14309165
Manufacturer:
SATZ-FH-3002-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
3/4 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6004-ZiNi
ERIKS
:
14309225
Manufacturer:
SATZ-FH-6004-ZN
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
1.1/4 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3003-ZiNi
ERIKS
:
14309169
Manufacturer:
SATZ-FH-3003-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
1 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3004-ZiNi
ERIKS
:
14309173
Manufacturer:
SATZ-FH-3004-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
1.1/4 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6002-CR3
ERIKS
:
14309215
Manufacturer:
SATZ-FH-6002-CR3
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
3/4 in
Oberflächenschutz:
Verzinkt
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6005-ZiNi
ERIKS
:
14309228
Manufacturer:
SATZ-FH-6005-ZN
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
1.1/2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6006-ZiNi
ERIKS
:
14309233
Manufacturer:
SATZ-FH-6006-ZN
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3005-CR3
ERIKS
:
14309174
Manufacturer:
SATZ-FH-3005-CR3
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
1.1/2 in
Oberflächenschutz:
Verzinkt
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-CR3
ERIKS
:
14309163
Manufacturer:
SATZ-FH-3002-CR3
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
3/4 in
Oberflächenschutz:
Verzinkt
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6001-ZiNi
ERIKS
:
14309213
Manufacturer:
SATZ-FH-6001-ZN
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
1/2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3004-CR3
ERIKS
:
14309170
Manufacturer:
SATZ-FH-3004-CR3
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
1.1/4 in
Oberflächenschutz:
Verzinkt
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3010-ZiNi
ERIKS
:
14309197
Manufacturer:
SATZ-FH-3010-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
4 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6002-ZiNi
ERIKS
:
14309217
Manufacturer:
FH-6002-ZN
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
3/4 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3006-ZiNi
ERIKS
:
14309181
Manufacturer:
SATZ-FH-3006-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3001-ZiNi
ERIKS
:
14309160
Manufacturer:
SATZ-FH-3001-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
1/2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3009-ZiNi
ERIKS
:
14309192
Manufacturer:
SATZ-FH-3009-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
3.1/2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3011-ZiNi
ERIKS
:
14309201
Manufacturer:
SATZ-FH-3011-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
5 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3008-ZiNi
ERIKS
:
14309188
Manufacturer:
SATZ-FH-3008-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
3 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3007-ZiNi
ERIKS
:
14309184
Manufacturer:
SATZ-FH-3007-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
2.1/2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Vollflansch VF-3003-ZiNi
ERIKS
:
14317673
Manufacturer:
VF-3003-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
1 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Vollflansch VF-3009-ZiNi
ERIKS
:
14312045
Manufacturer:
VF-3009-ZN
Druckstufe:
3000 psi
SAE Baugröße:
3.1/2 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HAVIT SAE Vollflansch VF-6008-ZiNi
ERIKS
:
14312090
Manufacturer:
VF-6008-ZN
Druckstufe:
6000 psi
SAE Baugröße:
3 in
Oberflächenschutz:
Zink-Nickel
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
von 7
Anmelden