Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | FH |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 5 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x55 |
Gewicht | 1.25 kg |
A | 153.2 mm |
B | 140.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 46.05 mm |
F | 90 mm |
G | 41 mm |
H | 28 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |