CHF 106.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x55 |
Gewicht | 0.68 kg |
A | 64.3 mm |
B | 51.6 mm |
C | 79.3 mm |
D | 113 mm |
E | 113 mm |
F | 48 mm |
G | 43 mm |
H | 30 mm |
I | 12 mm |
L | 16.8 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026