Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch VF-3003-ZiNi

  • ERIKS:14317673
  • Hersteller:VF-3003-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VF
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
320 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
Gewicht
0.22 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
G
24 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
10.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026