HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6005-ZiNi

  • ERIKS:14309228
  • Hersteller:SATZ-FH-6005-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
FH
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 16x55
Gewicht
0.68 kg
A
64.3 mm
B
51.6 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
18.25 mm
F
48 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
16.8 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026