Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | FH |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 14x50 |
Gewicht | 0.4 kg |
A | 54.8 mm |
B | 44.5 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 15.9 mm |
F | 39 mm |
G | 38 mm |
H | 27 mm |
I | 9.8 mm |
L | 14.6 mm |