Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | FH |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x40 |
Gewicht | 0.37 kg |
A | 84.9 mm |
B | 74.9 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 25.4 mm |
F | 54 mm |
G | 38 mm |
H | 19 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |