Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | FH |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x30 |
Gewicht | 0.15 kg |
A | 51.6 mm |
B | 43.7 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 15.1 mm |
F | 37 mm |
G | 22 mm |
H | 14 mm |
I | 7.5 mm |
L | 12 mm |