HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-CR3

  • ERIKS:14309163
  • Hersteller:SATZ-FH-3002-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
FH
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
350 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
Gewicht
0.09 kg
A
38.9 mm
B
32.2 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
11.15 mm
F
26 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
6.2 mm
L
10.5 mm
Alternativen
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-ZiNi

  • ERIKS:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026