Eriks

Taschenlampen und Inspektionslampen

  • 5
  • 1
  • 7
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
13 Produkte angezeigt für Taschenlampen und Inspektionslampen

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.00inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 56.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.18inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

SUPRABEAM Stirnlampe V3

  • ERIKS:14897632
  • Lichtstrom:220 lm
  • Anzahl Batterien:3 x AAA
  • Gewicht:160 g

CHF 88.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SUPRABEAM Stirnlampe V3r mit Akku

  • ERIKS:14897633
  • Lichtstrom:300 lm
  • Gewicht:184 g

CHF 179.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.47inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

PETZL Batterie für PIXA 3R

  • ERIKS:12525931
  • Manufacturer:E78003
  • Aufladbar:Ja

CHF 62.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PETZL Stirnlampe PIXA 2

  • ERIKS:12695944
  • Manufacturer:E78BHB
  • Aufladbar:nein
  • Schutzart (IP):IP67
  • Lichtstrom:20/80 lm
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Ersatzprodukt

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

SUPRABEAM Taschenlampe Q7xr

  • ERIKS:14897631
  • Aufladbar:Ja
  • Lichtstrom:800 lm

CHF 213.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026