SUPRABEAM

SUPRABEAM Taschenlampe Q3

  • ERIKS:14897151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die high-end LED-Lampen von SUPRABEAM bieten einzigartige Qualität, höchste Lichtintensität, tiefster Batterieverbrauch und längste Brenndauer. Zweifach anodisiertes, hochfestes Aluminiumgehäuse, fokussierbarer Lichtkegel mittels Schieberegler und Gurttasche mit Ersatzbatteriefach. Spritzwasserschutz IPX4.

Produkteigenschaften
  • Einsatztemperaturbereich -20...+50 °C
  • Lichtquelle 1 CREE Power LED Chip
  • Leuchtdauer 10...15 h
  • Batterien 3 x AAA
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUPRABEAM
Serie
Q3
Länge
115.3 mm
Durchmesser
25.5
Lichtstrom
200 lm
Gewicht
99.5 g
Reichweite
180 m