




CHF 213.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUPRABEAM |
Serie | Q7xr |
Aufladbar | Ja |
Länge | 150 mm |
Durchmesser | 46 |
Lichtstrom | 800 lm |
Gewicht | 307 g |
Reichweite | 300 m |