SUPRABEAM

SUPRABEAM Taschenlampe Q2

  • ERIKS:14897629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die high-end LED-Lampen von SUPRABEAM bieten einzigartige Qualität, höchste Lichtintensität, tiefster Batterieverbrauch und längste Brenndauer. Zweifach anodisiertes, hochfestes Aluminiumgehäuse, fokussierbarer Lichtkegel mittels Schieberegler und Gurttasche mit Ersatzbatteriefach. Spritzwasserschutz IPX4.

Produkteigenschaften
  • Einsatztemperaturbereich -20...+50 °C
  • Lichtstrohm hoch: 200 lm/niedrig 40 lm
  • Lichtquelle 1 CREE Power LED Chip
  • Leuchtdauer 5...7 h
  • Batterien 1 x AA
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUPRABEAM
Serie
Q2
Länge
116 mm
Durchmesser
26
Gewicht
80 g
Reichweite
150 m