SUPRABEAM

SUPRABEAM Stirnlampe V3r mit Akku

  • ERIKS:14897633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die high-end LED-Lampen von SUPRABEAM bieten einzigartige Qualität, höchste Lichtintensität, tiefster Batterieverbrauch und längste Brenndauer. Zweifach anodisiertes, hochfestes Aluminiumgehäuse, fokussierbarer Lichtkegel mittels Schieberegler, Gurttasche mit Ersatzbatteriefach und entsprechendes Ladegerät. Spritzwasserschutz IPX4.

Produkteigenschaften
  • Einsatztemperaturbereich -20...+50 °C
  • Lichtquelle 1 CREE Power LED Chip
  • Leuchtdauer 28...31 h
  • Batterien Li-Ion Polymer
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.47inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUPRABEAM
Serie
V3r
Lichtstrom
300 lm
Gewicht
184 g
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Sonstige Bezeichnung
Stirnlampe
Reichweite
230 m