SUPRABEAM

SUPRABEAM Stirnlampe V3

  • ERIKS:14897632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die high-end LED-Lampen von SUPRABEAM bieten einzigartige Qualität, höchste Lichtintensität, tiefster Batterieverbrauch und längste Brenndauer. Zweifach anodisiertes, hochfestes Aluminiumgehäuse, fokussierbarer Lichtkegel mittels Schieberegler, Gurttasche mit Ersatzbatteriefach. Spritzwasserschutz IPX4.

Produkteigenschaften
  • Einsatztemperaturbereich -20...+50 °C
  • Lichtquelle 1 CREE Power LED Chip
  • Leuchtdauer 31...35 h
  • Batterien 3 x AAA
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUPRABEAM
Serie
V3
Lichtstrom
220 lm
Anzahl Batterien
3 x AAA
Gewicht
160 g
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Reichweite
180 m