




CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUPRABEAM |
Serie | Q1 |
Typ | Q1 mini |
Länge | 98 mm |
Durchmesser | 15 |
Lichtstrom | 80 lm |
Gewicht | 38 g |
Reichweite | 50 m |