SUPRABEAM

SUPRABEAM Taschenlampe Q1

  • ERIKS:14895339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die high-end LED-Lampen von SUPRABEAM bieten einzigartige Qualität, höchste Lichtintensität, tiefster Batterieverbrauch und längste Brenndauer. Mit fokussierbarer Linse mittels Drehregler, zweifach anodisiertes hochfestes Aluminium-Gehäuse. Spritzwasserschutz IPX4.

Produkteigenschaften
  • Einsatztemperaturbereich -20...+50 °C.
  • Lichtquelle 1 CREE Power LED Chip
  • Batterien 2 x AAA
  • Leuchtdauer 6...8 h
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.18inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUPRABEAM
Serie
Q1
Länge
141.5 mm
Durchmesser
15
Lichtstrom
100 lm
Gewicht
56 g
Reichweite
60 m