PETZL

PETZL Stirnlampe PIXA 2

  • ERIKS:12695944
  • Hersteller:E78BHB
Image 1
Die PIXA 2 ist eine robuste Stirnlampe, die ein komfortables Arbeiten im Nahbereich und eine sichere Fortbewegung ermöglicht. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtkraft nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab. 80 Lumen. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den Boden gestellt werden. ATEX-Lampe Zone 2/22, ebenfalls verfügbar in der HAZLOC-Version.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL
Serie
PIXA
Typ
PIXA 2
Aufladbar
nein
Schutzart (IP)
IP67
Lichtstrom
20/80 lm
Anzahl Batterien
2x AA
Norm
ATEX 2
Gewicht
160 g