LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX156 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386478
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX156
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
7.1/16 in
Höhe
18.62 mm
Außendurchmesser
237.92 mm
Breite
18.62 mm
Innendurchmesser
200.68 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C