LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R36 ASME B16.20

  • ERIKS:14849202
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R36
Nennweite (ASME)
4 in
Lochkreis
149.23 mm
Höhe
14.3 mm
Breite
7.95 mm
Innendurchmesser
141.28 mm
Außendurchmesser
157.18 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C