LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX31 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386466
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX31
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
3.1/8 in
Außendurchmesser
134.54 mm
Höhe
25.4 mm
Breite
11.91 mm
Innendurchmesser
110.72 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C