LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R28 ASME B16.20

  • ERIKS:14419509
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R28
Nennweite (ASME)
2.1/2 in
Außendurchmesser
123.83 mm
Lochkreis
111.13 mm
Breite
12.7 mm
Höhe
19.1 mm
Innendurchmesser
98.43 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C