LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R29 ASME B16.20

  • ERIKS:13707173
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R29
Nennweite (ASME)
3 in
Breite
7.95 mm
Innendurchmesser
106.35 mm
Lochkreis
114.3 mm
Außendurchmesser
122.25 mm
Höhe
14.3 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C