LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX157 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12640192
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX157
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
9 in
Breite
20.98 mm
Höhe
20.98 mm
Außendurchmesser
294.46 mm
Innendurchmesser
252.5 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C